Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53309, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 30.1 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:53309
Rubix:053309000010
fabricante:39909
EAN:7316577121394
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura30.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53309


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,1x85x85 mm
Peso neto644,9 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura30.1 mm
Serie533
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.645 kg
Grosor30.1 mm
Velocidad de referencia2600 rpm
Juntawithout
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca76100 N
169,01 € Sin IVA
/ unidad
204,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas