Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51256 M, Diámetro interior: 280 mm | Diámetro exterior: 380 mm | Anchura: 80 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51256 M
Rubix:798243176000
fabricante:39728
EAN:7316570567427




Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 51256 M
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27600 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Serie | 512 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Peso | 26.5 kg |
| Grosor | 80 mm |
| Velocidad de referencia | 750 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | standard |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 488000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9600,72 € Sin IVA
/ unidad
11.616,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días