Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51312, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 35 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:51312
Rubix:051312000010
fabricante:39742
EAN:7316577006905
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 51312


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x110x110 mm
Peso neto1306 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura35 mm
Serie513
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso1.35 kg
Grosor35 mm
Velocidad de referencia2200 rpm
Juntaopen
Carga dinámica básica, axial - Ca101000 N
196,07 € Sin IVA
/ unidad
237,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas