Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51413-MP, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 56 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:51413-MP
Rubix:051413000008
fabricante:0190631300000
EAN:4012801514316
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51413-MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 514..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x140x140 mm
Peso neto4470 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura56 mm
Serie514..-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Peso4.47 kg
Grosor56 mm
Velocidad de referencia5200 rpm
Juntaopen
Carga dinámica básica, axial - Ca217000 N
813,45 € Sin IVA
/ unidad
984,27 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas