Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53310, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 34.3 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:53310
Rubix:053310000008
fabricante:0167159180000
EAN:4012801199506


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 34.3 mm |
Detalles de producto : 53310
Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 533, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34,3x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1010 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 34.3 mm |
| Serie | 533 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.2 kg |
| Grosor | 34.3 mm |
| Velocidad de referencia | 6400 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | normal (tolerance class pn / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 82000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,77 € Sin IVA
/ unidad
211,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h