Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 54207, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 37.7 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:54207
Rubix:054207000010
fabricante:39946
EAN:7316577007506


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 37.7 mm |
Detalles de producto : 54207
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto con una arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en ambos sentidos, pero no deben estar sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Estos rodamientos pueden utilizarse junto con una arandela de asiento esférica adyacente a la arandela del soporte o adyacente a un componente de la máquina fabricado con una superficie esférica. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37,7x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 413,3 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 37.7 mm |
| Serie | 542 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.53 kg |
| Grosor | 37.7 mm |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 35100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,52 € Sin IVA
/ unidad
275,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días