Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51101, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 9 mm
SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100
Ver información técnicaReferencias
SNR:51101
Rubix:051101000106
EAN:3413520102906

Detalles de producto : 51101
Rodamiento axial de bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x26x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Serie | 51100 |
| Material | chrome steel (sae 52100 / 100cr6) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.023 kg |
| Grosor | 9 mm |
| Velocidad de referencia | 9800 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 10300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,37 € Sin IVA
/ unidad
25,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días