Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412204
Rubix:032052104038
fabricante:B2FUD2 32 X 52 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 32 52 10 40412204
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días