Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411964
Rubix:165200154038
fabricante:40411964


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 165 200 15 40411964
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consiste en una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,29 € Sin IVA
/ unidad
260,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días