WAS NIF 210,0X 240,0X 15,0 FP8034
Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67143883
Rubix:799071918000
fabricante:67143883


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 210,0X 240,0X 15,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 296 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 210 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,75 € Sin IVA
/ unidad
224,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días