WASY 130,0X 160,0X 7,5 FP8034

Sello radial de eje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67189121
Rubix:799071986000
fabricante:67189121
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura7.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WASY 130,0X 160,0X 7,5 FP8034


Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas, como árboles, cubos y ejes, cuando están presurizados. El principal campo de aplicación es en sistemas presurizados como bombas e hidromotores.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura7.5 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
88,36 € Sin IVA
/ unidad
106,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días