Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49321960
Rubix:799072131000
fabricante:49321960

Documentos
Detalles de producto : BAB2SL0,5 40,0X 52,0X 7,0 902
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,38 € Sin IVA
/ unidad
42,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días