Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49326927
Rubix:799072127000
fabricante:49326927

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 50,0X 75,0X 8,0 585
Sello (Simmerring) de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,75 € Sin IVA
/ unidad
125,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
