Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411821
Rubix:050085134038
fabricante:B 2 FG 50 X 85 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 50 85 13 40411821
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,12 € Sin IVA
/ unidad
94,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días