Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413084
Rubix:798389822000
fabricante:40413084

Documentos
Detalles de producto : BAUM2SLX7 20 32 7 75FKM 40413084
40413084 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,11 € Sin IVA
/ unidad
72,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
