Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411401
Rubix:090110130038
fabricante:BA U6 90 X 110 X 13 X 12 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 90 110 13 40411401
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días