BAUX2 25 47 7 40413230

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413230
Rubix:025047070038
fabricante:40413230
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUX2 25 47 7 40413230


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días