WA 8,0X 18,0X 6,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67018660
Rubix:799073315000
fabricante:67018660
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 8,0X 18,0X 6,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,24 Sin IVA
/ unidad
2,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días