WA 11,0X 22,0X 7,0 NB7033

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49480823
Rubix:799195837000
fabricante:49480823
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior11 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 11,0X 22,0X 7,0 NB7033


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Diámetro interior11 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,09 € Sin IVA
/ unidad
2,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días