Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413798
Rubix:798391226000
fabricante:BAU6X2 140 X 180 X 12 X 0 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6X2 140 180 12 72NBR 40413798
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,87 € Sin IVA
/ unidad
149,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días