Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411627
Rubix:798388279000
fabricante:40411627


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 SL 35 56 12 72NBR 40411627
40411627 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,24 € Sin IVA
/ unidad
40,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días