Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3SLX2 22 X 47 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:798390000000
fabricante:40413446

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 22 47 7 72NBR 40413446
40413446 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
