WA 180,0X 210,0X 15,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018453
Rubix:799074703000
fabricante:67018453
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 180,0X 210,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto208 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
25,66 € Sin IVA
/ unidad
31,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días