Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412489
Rubix:128146134038
fabricante:B2UD5 F 128 X 146 X 0 X 13,50 X 12 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 128 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 128 146 13,5 40412489
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 128 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,06 € Sin IVA
/ unidad
200,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días