Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411619
Rubix:798388277000
fabricante:B1 U5 SL 64 X 90 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 64 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U5 SL 64 90 13 72NBR 40411619
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 64 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,13 € Sin IVA
/ unidad
80,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días