Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:478772
Rubix:799072408000
fabricante:478772

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 40,0X 72,0X 7,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de moderada a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios poco viscosos y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es utilizable en ejes con una carga moderada de suciedad, en herramientas eléctricas y en cajas de engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
