BAUMX7 130 160 12 40412743

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412743
Rubix:130160126038
fabricante:40412743
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 130 160 12 40412743


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
291,61 € Sin IVA
/ unidad
352,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días