Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412957
Rubix:050072078038
fabricante:40412957

Documentos
Detalles de producto : BABSL 50 72 7 FPM 40412957
40412957 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,84 € Sin IVA
/ unidad
137,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
