Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412426
Rubix:100130122038
fabricante:B1F UD5 100 X 130 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 100 130 12 40412426
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,46 € Sin IVA
/ unidad
115,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días