Referencias
Dichtomatik:67020311
Rubix:799075688000
fabricante:67020311


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 27,0X 47,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € Sin IVA
/ unidad
18,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días