BAUMSLX7 55 72 8 40412863

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412863
Rubix:055072087038
fabricante:40412863
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 55 72 8 40412863


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura8 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
108,45 Sin IVA
/ unidad
131,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días