Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411621
Rubix:025052123038
fabricante:B1 U3 SL2 25 X 52 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 25 52 12 40411621
40411621 RETÉN B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,73 € Sin IVA
/ unidad
45,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días