Referencias
SKF:20X47X10 HMSA10 RG
Rubix:799159928000
fabricante:517616
EAN:7316572549711


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 20X47X10 HMSA10 RG
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,93 € Sin IVA
/ unidad
2,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días