Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411950
Rubix:148180154038
fabricante:40411950


Resumen técnico
| Diámetro interior | 148 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 148 180 15 72NBR 40411950
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 148 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,90 € Sin IVA
/ unidad
249,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días