Referencias
SKF:40X62X7 HMSA10 V
Rubix:798155222000
fabricante:512029
EAN:7316572033951

Detalles de producto : 40X62X7 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,46 € Sin IVA
/ unidad
11,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
