Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 40,00 70,00 12,00 72 NBR 902
Rubix:798388348000
fabricante:40411787




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 2 40 70 12 72NBR 40411787
40411787 PARAOLIO B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,72 € Sin IVA
/ unidad
74,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días