Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412373
Rubix:798388697000
fabricante:40412373


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD2 25 52 10 72NBR 40412373
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle espiral anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,73 € Sin IVA
/ unidad
45,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días