Referencias
SKF:60X110X10 HMSA10 RG
Rubix:798992090000
fabricante:479458
EAN:7316575304195


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 60X110X10 HMSA10 RG
Retén de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,19 € Sin IVA
/ unidad
6,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días