Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412157
Rubix:038065101038
fabricante:BAU3SL 38 X 65 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSL 38 65 10 40412157
40412157 RETÉN DE ACEITE BASL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días