Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 132,00 160,00 15,00 72 NBR 902
Rubix:132160154038
fabricante:23345


Resumen técnico
| Diámetro interior | 132 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 132 160 15 23345
23345 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 132 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,18 € Sin IVA
/ unidad
218,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días