BAU4SLX2 70 85 8 72NBR 49321949

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49321949
Rubix:798389963000
fabricante:49321949
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU4SLX2 70 85 8 72NBR 49321949


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle tensor de forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
51,72 € Sin IVA
/ unidad
62,58 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h