Referencias
Dichtomatik:67056799
Rubix:799072895000
fabricante:67056799


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 40,0X 68,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,92 € Sin IVA
/ unidad
28,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días