Referencias
SMC:AR20-F02E-Y
Rubix:751610555043
fabricante:AR20-F02E-Y

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 20 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR20-F02E-Y 00098981
La serie de reguladores AR-B, con una excelente relación calidad-precio y de aspecto limpio, ofrece varios rangos de presión para adaptarse de la mejor manera a un gran número de aplicaciones. La palanca de bloqueo permite evitar cambios de ajuste accidentales. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otros equipos de tratamiento de aire de SMC.
AR10-60, Regulador de estilo modular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 277 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 20 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,25 € Sin IVA
/ unidad
42,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días