VG342R-5DZ-10F-Q

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VG342R-5DZ-10F-Q
Rubix:798722441000
fabricante:VG342R-5DZ-10F-Q
EAN:3618036588408
SMC 3/2 VALVE VG342R-5DZ-10F-Q

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Diámetro de conexión (pulgadas)1 ''
Presión de servicio mín.2.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VG342R-5DZ-10F-Q


La serie VG342 es una válvula solenoide de asiento pilotada de 3 vías y puede utilizarse como válvula selectora o divisora (pilotaje externo). La actuación puede cambiarse entre tipos N.C., N.O. o pilotaje externo. La VG342 puede utilizarse en vacío o a bajas presiones. No se requiere lubricación

Cualidades

Válvula de asiento pilotada de 3 vías
Tipo de restricción de material
Bajo consumo de energía
Posible uso en vacío o a baja presión

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Diámetro de conexión (pulgadas)1 ''
Presión de servicio mín.2.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Tasa de flujo volumétrico5800 l/min
Tipo de racorg
296,77 € Sin IVA
/ unidad
359,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días