AR30K-02BG 00094952
Regulador modular con válvula de purga serie ar30k
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AR30K-02BG
Rubix:752104379043
fabricante:AR30K-02BG

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo : 30 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR30K-02BG 00094952
La serie de reguladores AR, de una excelente relación calidad-precio y con un aspecto limpio, ofrece varios rangos de presión para adaptarse de la mejor manera a un gran número de aplicaciones. La palanca de bloqueo permite evitar cambios accidentales en el ajuste. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otros equipos de tratamiento de aire de SMC.
AR10-60, Regulador de estilo modular
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 107x116x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 353 g |
| Tipo | tamaño del cuerpo : 30 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,12 € Sin IVA
/ unidad
48,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días