Referencias
Parker:PRDM2PP35SVG
Rubix:798196766000
fabricante:PRDM2PP35SVG


Resumen técnico
| Tipo | válvula reductora de presión de accionamiento directo (serie prdm) - prdm2pp35svg |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 5 bar |
Documentos
Detalles de producto : PRDM2PP35SVG
Como componente maduro del sistema modular de válvulas sándwich de Parker, las válvulas reductoras de presión de accionamiento directo serie PRDM se caracterizan por una respuesta rápida y una histéresis mínima para una alta productividad continua. Regulan la presión en una zona de un circuito hidráulico a un nivel predeterminado por debajo de la presión normal del sistema. Además, el diseño incorpora una función integrada de alivio de presión para el circuito secundario de presión reducida.
Mercados:
• Industrial
• Máquina-herramienta
• Procesado de caucho y neumáticos
Características/Ventajas:
• Extremadamente versátil gracias a un amplio rango de presión
• Etapas de presión ajustadas con precisión: a medida para una regulación exacta de la presión
• Respuesta rápida: garantiza un funcionamiento optimizado
• Diseño de pistón amortiguado de accionamiento directo: proporciona bajas fugas y una histéresis mínima
• Plazo de entrega corto para la mayoría de las variantes: no requiere almacenamiento
• Tamaños: PRDM2 - NG06 (CETOP 03), PRDM3 - NG10 (CETOP 05)
• Diseño de 3 vías para el alivio de presión del lado secundario
• Presión reducida en el puerto 'P', 'A' o 'B'
• Ajustes de presión: 25, 70, 160, 210, 350 bar para PRDM2; 19, 50, 100, 150, 210 bar para PRDM3
• Puerto para manómetro
Aplicaciones:
• Adecuada para aplicaciones hidráulicas generales
• Máquina-herramienta
• Prensas de neumáticos
Función:
Las válvulas PRDM son dispositivos "normalmente abiertos" que permiten que el fluido fluya a través del puerto controlado durante su condición no accionada o "en reposo". Cuando la presión aguas abajo supera el valor ajustado por la fuerza del muelle, el pistón de control se desplaza fuera de su asiento, cerrando la trayectoria del flujo y reduciendo así el fluido que pasa desde el sistema principal. El pistón amortiguado modula para mantener la presión preajustada en esta rama del circuito hidráulico. Si, debido a fuerzas externas, la presión sigue aumentando en este circuito derivado, el pistón continuará moviéndose contra la fuerza del muelle permitiendo que el fluido se drene al tanque, limitando así la presión máxima al ajuste de la válvula.
Mercados:
• Industrial
• Máquina-herramienta
• Procesado de caucho y neumáticos
Características/Ventajas:
• Extremadamente versátil gracias a un amplio rango de presión
• Etapas de presión ajustadas con precisión: a medida para una regulación exacta de la presión
• Respuesta rápida: garantiza un funcionamiento optimizado
• Diseño de pistón amortiguado de accionamiento directo: proporciona bajas fugas y una histéresis mínima
• Plazo de entrega corto para la mayoría de las variantes: no requiere almacenamiento
• Tamaños: PRDM2 - NG06 (CETOP 03), PRDM3 - NG10 (CETOP 05)
• Diseño de 3 vías para el alivio de presión del lado secundario
• Presión reducida en el puerto 'P', 'A' o 'B'
• Ajustes de presión: 25, 70, 160, 210, 350 bar para PRDM2; 19, 50, 100, 150, 210 bar para PRDM3
• Puerto para manómetro
Aplicaciones:
• Adecuada para aplicaciones hidráulicas generales
• Máquina-herramienta
• Prensas de neumáticos
Función:
Las válvulas PRDM son dispositivos "normalmente abiertos" que permiten que el fluido fluya a través del puerto controlado durante su condición no accionada o "en reposo". Cuando la presión aguas abajo supera el valor ajustado por la fuerza del muelle, el pistón de control se desplaza fuera de su asiento, cerrando la trayectoria del flujo y reduciendo así el fluido que pasa desde el sistema principal. El pistón amortiguado modula para mantener la presión preajustada en esta rama del circuito hidráulico. Si, debido a fuerzas externas, la presión sigue aumentando en este circuito derivado, el pistón continuará moviéndose contra la fuerza del muelle permitiendo que el fluido se drene al tanque, limitando así la presión máxima al ajuste de la válvula.
Tipo de accionamiento: Manual
Material del cuerpo: Acero
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas de Europa
Caudal: N/A
Función: Reducción en el puerto P
Conexión del puerto del manómetro: G 1/4
Caudal máximo: N/A
Presión máxima de funcionamiento: 350
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Ajuste de presión máxima: N/A
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de montaje: Placa sándwich
Tipo de funcionamiento: Directo
Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
Tipo de control de ajuste de presión: Llave hexagonal
Rango de control de presión: 350 bar
Serie de productos: Válvula de presión
Material de sellado: FPM
Peso: 1,3
Material del cuerpo: Acero
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas de Europa
Caudal: N/A
Función: Reducción en el puerto P
Conexión del puerto del manómetro: G 1/4
Caudal máximo: N/A
Presión máxima de funcionamiento: 350
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Ajuste de presión máxima: N/A
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de montaje: Placa sándwich
Tipo de funcionamiento: Directo
Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
Tipo de control de ajuste de presión: Llave hexagonal
Rango de control de presión: 350 bar
Serie de productos: Válvula de presión
Material de sellado: FPM
Peso: 1,3
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula reductora de presión de accionamiento directo (serie prdm) - prdm2pp35svg |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 5 bar |
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 40 l/min |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,56 € Sin IVA
/ unidad
882,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días