Referencias

Festo:KM-22-B
Rubix:799270508000
fabricante:13694
EAN:4052568066086
KM-22-B Multi-tube connector

Resumen técnico

Materialplástico (mitades de acoplamiento y placa de sellado); casquillos de contacto de latón
Conexión 1for tube od 3 mm / 4 mm / 6 mm (with sockets kdv-pk-... to be ordered separately)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM-22-B


Conector múltiple para tubos KM-22-B Diamètre nominal=4 mm, Presión de servicio=-0,95 - 8 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el fluido de mando y de pilotaje=Funcionamiento con lubricación posible (necesaria para un funcionamiento posterior), Temperatura del fluido=-10 - 60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto119,38 g
Materialplástico (mitades de acoplamiento y placa de sellado); casquillos de contacto de latón
Conexión 1for tube od 3 mm / 4 mm / 6 mm (with sockets kdv-pk-... to be ordered separately)
Perfilconector multitubo (racor de panel / paso de armario)
Conexión 2for tube od 3 mm / 4 mm / 6 mm (with sockets kdv-pk-... to be ordered separately)
Temperatura máx.60 °C
44,95 € Sin IVA
/ unidad
54,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días