C01250838

RACOR RECTO D. 8-3/8 BSP

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:C01250838
Rubix:798806631000
fabricante:C01250838
brand logo

Resumen técnico

Materialplástico (pbt)
Conexión 1r 3/8 (iso r)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C01250838


Del diámetro 4 mm al diámetro 12 mm
Pneufit-C Straight adaptor internal and external hex Ø8mm x R3/8" C01250838

Información técnica


Atributos
Materialplástico (pbt)
Conexión 1r 3/8 (iso r)
Perfilrecto
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
3,16 Sin IVA
/ unidad
3,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días