Referencias
Festo:QSY-G1/4-10
Rubix:798202423000
fabricante:186185
EAN:4052568039899

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSY-G1/4-10
Racor rápido roscado en Y QSY-G1/4-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x90x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,52 € Sin IVA
/ unidad
15,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días