Referencias

Festo:NPQM-LH-M5-Q6-P10
Rubix:798204951000
fabricante:558828
EAN:4052568055608
NPQM-LH-M5-Q6-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón; nbr (conexión)
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-LH-M5-Q6-P10


Racor en codo NPQM-LH-M5-Q6-P10 Taille=Estándar, Diamètre nominal=3,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Anillo de estanqueidad, Conception=Principio push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto13,99 g
Materiallatón; nbr (conexión)
Conexión 1m5
Perfilnpqm
Conexión 26
Temperatura máx.70 °C
4,49 Sin IVA
/ unidad
5,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días